OMRON - Fotoschalter, CMOS-Lasersensor mit Hintergrundausblendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375077
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583376168
Sonepar Artikelnummer
120416254
Hersteller Artikelnummer
375077
Hersteller Typ
E3NC-SH250 2M
Hersteller Artikel Nr.:
375077
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
35 .. 250 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
660 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
13 mm
Durchmesser Sensor:
0.8 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
28.8 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
9 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
0.8 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
660 Hz
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Vorausfallmeldung:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
28
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.120 kg


