Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Fotoschalter, Druckmarkensensor, Tastweite 10 +/- 3mm, 50µs

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Fotoschalter, Druckmarkensensor, Tastweite 10 +/- 3mm, 50µs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670884

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583819054

Sonepar Artikelnummer

120416226

Hersteller Artikelnummer

670884

Hersteller Typ

E3S-DCP21-IL2

Hersteller Artikel Nr.:

670884

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

Nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

56.9 mm

Länge des Sensors:

83.6 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Lichtfleck:

4 mm²

Mit Lichtleiter-Anschluss:

Nein

Schaltfrequenz:

20 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Mit Wechselobjektiv:

Ja

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

sonstige

Mit Zeitfunktion:

Ja

AWG-Nummer:

-8888

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.409 kg

Fotoschalter - Druckmarkensensor - RGB LED - Tastweite 10 +/- 3mm - Arbeitszeit 50µs - Push-pull - IO-Link COM2 (38.4kbps) - M12 Stecker - IP67