Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Fotoschalter, Lasertaster bis 1,2m, Lichtfleck fokussierbar

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Fotoschalter, Lasertaster bis 1,2m, Lichtfleck fokussierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375085

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583376137

Sonepar Artikelnummer

120416256

Hersteller Artikelnummer

375085

Hersteller Typ

E3NC-LH02 2M

Hersteller Artikel Nr.:

375085

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

0 .. 1000 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

12500 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

12.4 mm

Durchmesser Sensor:

0.8 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

28.9 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

75 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0.5 mm²

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

12500 Hz

Standard für Schnittstellen:

Ethernet

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hellschaltend

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Vorausfallmeldung:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

Nein

AWG-Nummer:

28

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.114 kg

Fotoschalter - Lasertaster bis 1,2m, Lichtfleck fokussierbar - PBT-Gehäuse, 12,4x32,4x33mm - 2m Anschlusskabel - zur Verwendung mit Verstärkern des Typs E3NC-LA - Laserklasse: JIS Class 1, IEC/EN Class 1, FDA Class 1 - Schutzklasse: IP65 - Zulassungen: UL, CE