OMRON - Fotoschalter, Lichtleiterverstärker, Farbmarkenerkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671055
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583802575
Sonepar Artikelnummer
120416232
Hersteller Artikelnummer
671055
Hersteller Typ
E3NX-CA0
Hersteller Artikel Nr.:
671055
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Weißlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
Nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
33.5 mm
Länge des Sensors:
90.8 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
65 mA
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Ja
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.071 kg


