OMRON - Fotoschalter - PRO Linie, Reflektionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378850
Werkstoff - Kunststoff
Frontbreite - 340 mm
Mit Maschendraht - Nein
Mit Insektenschutzgitter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583440548
Sonepar Artikelnummer
120416345
Hersteller Artikelnummer
378850
Hersteller Typ
E3FA-RN11 2M
Hersteller Artikel Nr.:
378850
Werkstoff:
Kunststoff
Frontbreite:
340 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
sonstige
Fronthöhe:
340 mm
Einbautiefe:
55 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Nein
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.068 kg


