OMRON - Fotoschalter, Verstärker für Lasersensoren E3NC-LH, ABS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375079
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583374997
Sonepar Artikelnummer
120416255
Hersteller Artikelnummer
375079
Hersteller Typ
E3NC-LA51 2M
Hersteller Artikel Nr.:
375079
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
0 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausgaberate:
12500 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
10 mm
Durchmesser Sensor:
0.8 mm
Höhe des Sensors:
83.4 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
-8888 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
-8888 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
12500 Hz
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Vorausfallmeldung:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
Nein
AWG-Nummer:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.113 kg


