OMRON - FQ Ethernet Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337806
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648830072
Sonepar Artikelnummer
120413055
Hersteller Artikelnummer
337806
Hersteller Typ
FQ-WN010
Hersteller Artikel Nr.:
337806
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.869 kg


