OMRON - Frequenz Anzeige 96x48mm, 2x Relaisausgang(Schließer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228009
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Ja
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648238809
Sonepar Artikelnummer
120417467
Hersteller Artikelnummer
228009
Hersteller Typ
K3MA-F-A2 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
228009
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Display:
LED
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
101.2 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
97 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.302 kg


