OMRON - Funktaster in Pilzformat, Ø 40 mm, EU-Frequenz 868,3 MHz, Taste/Flansch gr/sz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 685464
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734187992
Sonepar Artikelnummer
121402652
Hersteller Artikelnummer
685464
Hersteller Typ
A2W-TB-WC1 EU1GB
Hersteller Artikel Nr.:
685464
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.083 kg


