OMRON - Funktaster voller Schutz, Ø 34,4 mm, EU-Frequenz 868,3 MHz, Taste/Flansch gr/sz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 685463
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734188487
Sonepar Artikelnummer
121402651
Hersteller Artikelnummer
685463
Hersteller Typ
A2W-TB-WC1 EU2GB
Hersteller Artikel Nr.:
685463
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.085 kg


