Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G/G5 Serie, Absolutwertgeberbatterie, 3.6V, 2000 mAh

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G/G5 Serie, Absolutwertgeberbatterie, 3.6V, 2000 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292045

  • Art des elektrischen Zubehörs - Batterie/Akku

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648491105

Sonepar Artikelnummer

120412910

Hersteller Artikelnummer

292045

Hersteller Typ

R88A-BAT01G

Hersteller Artikel Nr.:

292045

Art des elektrischen Zubehörs:

Batterie/Akku

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.018 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G/G5 Serie - Absolutwertgeberbatterie - 3,6V - 2000 mAh - Zulassungen: CE, UL