Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G/G5-Serie Servomotorkabel, 10 m, ohne Bremse, für R88M-K

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G/G5-Serie Servomotorkabel, 10 m, ohne Bremse, für R88M-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294084

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868006

Sonepar Artikelnummer

120413257

Hersteller Artikelnummer

294084

Hersteller Typ

R88A-CAGB010SR-E

Hersteller Artikel Nr.:

294084

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

2.022 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G/G5 Serie - Motorkabel ohne Bremse - Länge: 10m - Motoren: R88M-G (900W - 1.5 kW) - R88M-K90010(H/T/F/C)-S2 - R88M-K(1K0/1K5)(30/20)(H/T)-S2 - R88M-K(750 - 2K0)30(F/C)-S2 - R88M-K(400 - 2K0)20(F/C)-S2 - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE