Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G-Serie Bremsenkabel, 5 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G-Serie Bremsenkabel, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281405

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648865678

Sonepar Artikelnummer

120413287

Hersteller Artikelnummer

281405

Hersteller Typ

R88A-CAGA005BR-E

Hersteller Artikel Nr.:

281405

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.143 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G Serie - Bremsenkabel - Länge: 5m - Motoren: R88M-G/GP (50 - 750W) - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE