Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G-Serie Geberkabel, IGR, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 750W)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G-Serie Geberkabel, IGR, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 750W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 281398

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648865609

Sonepar Artikelnummer

120413456

Hersteller Artikelnummer

281398

Hersteller Typ

R88A-CRGB003CR-E

Hersteller Artikel Nr.:

281398

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.269 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G Serie - Geberkabel für Incrementalwertgeber - Länge: 3m - Motoren: R88M-G/GP (50 - 750W) - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE