Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G-Serie Servomotor, 100 W, 3000 rpm, 0,32 Nm, ohne Bremse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G-Serie Servomotor, 100 W, 3000 rpm, 0,32 Nm, ohne Bremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285890

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 200 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.1 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648493444

Sonepar Artikelnummer

120416490

Hersteller Artikelnummer

285890

Hersteller Typ

R88M-G10030H-S2

Hersteller Artikel Nr.:

285890

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

200 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.1 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Bemessungsstrom:

1.1 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform:

IM 3001 (B5)

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

B

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

40 mm

Nenndrehmoment:

0.32 Nm

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.665 kg

Servo / Motion - Servomotor G-Serie ohne Bremse, Zylinder - Nennleistung: 100W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 0,32 Nm, IGR 10000 ppr - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-Gx01H, R88D-Kx01H - Schutzklasse: IP 65 (außer Wellenöffnung und Kabelenden) - Zulassungen: UL, CSA, CE