Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G-Serie Servomotor, 750 W, 3000 rpm, 2,4 Nm, ohne Bremse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G-Serie Servomotor, 750 W, 3000 rpm, 2,4 Nm, ohne Bremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 378050

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leistung - 0 .. 1.1 kW

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Min. Luftmenge - 60 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583414617

Sonepar Artikelnummer

120416501

Hersteller Artikelnummer

378050

Hersteller Typ

R88M-G75030H-S2-D

Hersteller Artikel Nr.:

378050

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leistung:

0 .. 1.1 kW

Anschlussspannung:

1x 230 V

Min. Luftmenge:

60 m³/h

Steuerung:

sonstige

Ausführung Temperaturregler:

eingebaut

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

2.850 kg

Servo / Motion - Servomotor G-Serie ohne Bremse mit Rundsteckern - Zylinderbauform - Nennleistung: 750W - Nennspannung: 3 x 200V - 3000 rpm / 2,4 Nm, IGR 10000 ppr - Voll gekapselt, selbstkühlend - Isolationsklasse B - Geeigneter Servotreiber: R88D-Gx08H, R88D-Kx08H - Schutzklasse: IP 65 (außer Wellenöffnung und Kabelenden) - Zulassungen: UL, CSA, CE