Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G-Serie Servomotorkabel, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 750W)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G-Serie Servomotorkabel, 3 m, für R88M-G/GP (50 - 750W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 294070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648867863

Sonepar Artikelnummer

120413251

Hersteller Artikelnummer

294070

Hersteller Typ

R88A-CAGA003SR-E

Hersteller Artikel Nr.:

294070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.219 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G Serie - Motorkabel 230V ohne Bremse - Länge: 3m - Motoren: R88M-G/GP (50 - 750W) - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE