Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G5-Serie Geberkabel, IGR/ABS, 5 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G5-Serie Geberkabel, IGR/ABS, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298269

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868495

Sonepar Artikelnummer

120413466

Hersteller Artikelnummer

298269

Hersteller Typ

R88A-CRKC005NR-E

Hersteller Artikel Nr.:

298269

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.427 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G5 Serie - Geberkabel für IGR/ABS Geber - Länge: 5m - Motoren: R88M-K(1K0/1K5)30(H/T) - R88M-K(750 - 5K0)30(F/C) - R88M-K(400 - 5K0)20 - R88M-K(900 - 3K0)10 - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE