Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 15 m, mit Bremse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 15 m, mit Bremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298289

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868693

Sonepar Artikelnummer

120413280

Hersteller Artikelnummer

298289

Hersteller Typ

R88A-CAKF015BR-E

Hersteller Artikel Nr.:

298289

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

3.939 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G5 Serie - Motorkabel mit Bremse - Länge: 15m - Motoren: R88M-K(750 - 3K0)30(F/C) - R88M-K(400 - 2K0)20(F/C) - R88M-K90010(F/C) - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE