Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 20 m, ohne Bremse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 20 m, ohne Bremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298284

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868648

Sonepar Artikelnummer

120413270

Hersteller Artikelnummer

298284

Hersteller Typ

R88A-CAGD020SR-E

Hersteller Artikel Nr.:

298284

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

5.493 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G5 Serie - Motorkabel ohne Bremse - Länge: 20m - Motoren: R88M-K(3K0 - 5K0)30(F/C) - R88M-K(3K0 - 5K0)20(F/C) - R88M-K(2K0 - 3K0)10(F/C) - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE