Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 5 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G5-Serie Servomotorkabel, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 298275

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648868556

Sonepar Artikelnummer

120413262

Hersteller Artikelnummer

298275

Hersteller Typ

R88A-CAKA005SR-E

Hersteller Artikel Nr.:

298275

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.352 kg

Servo / Motion - Zubehör: Servoantrieb G5 Serie - Motorkabel 230V ohne Bremse - Länge: 5m - Motoren: R88M-K(050 - 750)30(H/T) - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE