Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - G5 Servoantrieb, 1.0 k W, Analog/Puls, 230 VAC, 1-phasig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - G5 Servoantrieb, 1.0 k W, Analog/Puls, 230 VAC, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285531

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 170 .. 264 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170 .. 264 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648651417

Sonepar Artikelnummer

120416439

Hersteller Artikelnummer

285531

Hersteller Typ

R88D-KT10H

Hersteller Artikel Nr.:

285531

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

170 .. 264 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

170 .. 264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5.2 .. 9.1 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

170 .. 264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

170 .. 264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.353 kg

Servo / Motion - Servotreiber G5 Serie - Nennleistung: 1,0 kW - Nennspannung: 1 x 200V bis 240V; +10% / -15% - Drehzahl- / Drehmoment- und Lageregelung - Impulsfolgesteuerung für Positionierung - Online Autotuning, Auto Motorerkennung - Geeigneter Netzfilter: R88A-FIK114-RE - Softwarepaket CX-ONE / CX-Drive (optional) - Schutzklasse: IP 1x - Zulassungen: UL, CSA, CE