Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Gabellichtschranke, miniatur, 13 mm, NPN, Steckanschluss

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Gabellichtschranke, miniatur, 13 mm, NPN, Steckanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 324058

  • Gabeltiefe - 10 mm

  • Gabelbreite - 13 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 80 mA

  • Schutzart (IP) - IP50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648766555

Sonepar Artikelnummer

120415656

Hersteller Artikelnummer

324058

Hersteller Typ

EE-SPX403N

Hersteller Artikel Nr.:

324058

Gabeltiefe:

10 mm

Gabelbreite:

13 mm

Max. Ausgangsstrom:

80 mA

Schutzart (IP):

IP50

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 26.4 V

Min. Objektgröße:

0.5 mm

Bemessungsschaltabstand:

13 mm

Max. Schaltabstand:

13 mm

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Ja

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

26 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

7.4 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0.5 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Reaktionszeit:

5 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Schaltfrequenz:

100 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Vorausfallmeldung:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

AWG-Nummer:

24

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.007 kg

Gabellichtschranke EE-SPX403N von OMRON, Miniaturausführung, Steckplatzbreite 13 mm, NPN-Ausgang, Steckverbinder. Für berührungslose Erkennung breiterer Objekte in Miniatur-Gabellichtschranken-Ausführung.