OMRON - Gemischte E/A-Baugruppe, 16 Digitaleingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104549
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854880971
Sonepar Artikelnummer
120413980
Hersteller Artikelnummer
104549
Hersteller Typ
CJ1W-MD231
Hersteller Artikel Nr.:
104549
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 .. 26.4 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10.2 .. 26.4 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0 .. 32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85412900
Gewicht:
0.130 kg


