OMRON - Gewichts-Anzeige: Eingang Wiegezellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168447
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648022484
Sonepar Artikelnummer
120417449
Hersteller Artikelnummer
168447
Hersteller Typ
K3HB-VLC 24VAC/VDC
Hersteller Artikel Nr.:
168447
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 26.4 V
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.343 kg


