Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Halbleiterrelais, 1-phasig, 18A, 24-240V AC, mit Kühlkörper

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Halbleiterrelais, 1-phasig, 18A, 24-240V AC, mit Kühlkörper

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669912

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 18 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583783379

Sonepar Artikelnummer

120415019

Hersteller Artikelnummer

669912

Hersteller Typ

G3PJ-215B-PU DC12-24

Hersteller Artikel Nr.:

669912

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

18 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.225 kg

Halbleiterrelais, 1-phasig, 18A, 24-240V AC, mit Kühlkörper, DIN-Hutschiene, Eingangsspannung 12-24V DC, Push-In Plus