OMRON - Halbleiterrelais, 3-phasig (2 Phasen geschaltet)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375427
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583410008
Sonepar Artikelnummer
120415003
Hersteller Artikelnummer
375427
Hersteller Typ
G3PE-525B-2N 12-24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
375427
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.466 kg


