Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - High resolution FH Kamera, 2040x2048Pix= 4MPix, 1 inch Chip

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - High resolution FH Kamera, 2040x2048Pix= 4MPix, 1 inch Chip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377454

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583385467

Sonepar Artikelnummer

120418080

Hersteller Artikelnummer

377454

Hersteller Typ

FH-SM04

Hersteller Artikel Nr.:

377454

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.139 kg

Bildverarbeitung - High resolution FH Kamera - 2040x2048Pix= 4MPix - 1 inch Chip - monochrome