Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Hilfskontakte, 1-polig, 1 S, AC15 / 230V / 3A, aufsteckbar

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Hilfskontakte, 1-polig, 1 S, AC15 / 230V / 3A, aufsteckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119346

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854854811

Sonepar Artikelnummer

120412314

Hersteller Artikelnummer

119346

Hersteller Typ

J73KN-B-10

Hersteller Artikel Nr.:

119346

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.105 kg

Niederspannungsschaltgerät - Leistungsschütze, Zubehör - für J7KN-10..J7KN115 - Hilfskontakt,1S,aufsteckbar, - AC15 / 230V / 3A (SPS-tauglich)