Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Hilfskontakte, 2-polig, 1S+1Ö, AC15 / 230V / 3A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Hilfskontakte, 2-polig, 1S+1Ö, AC15 / 230V / 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 119347

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854854828

Sonepar Artikelnummer

120412315

Hersteller Artikelnummer

119347

Hersteller Typ

J73KN-C-11S

Hersteller Artikel Nr.:

119347

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.028 kg

Niederspannungsschaltgerät - Leistungsschütze, Zubehör - für J7KN-10..J7KN74 - Hilfskontakt,1S+1Ö, (SPS-tauglich) - seitliche Montage-links,aufsteckbar