Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Hochpräzise Reflexionsfolie, 108 x 46 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Hochpräzise Reflexionsfolie, 108 x 46 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165091

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 108 mm

  • Breite - 46 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854958342

Sonepar Artikelnummer

120412834

Hersteller Artikelnummer

165091

Hersteller Typ

E39-RS5

Hersteller Artikel Nr.:

165091

Form:

rechteckig

Höhe:

108 mm

Breite:

46 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

0.028 kg

Fotoschalter - Zubehör - Reflektorfolie - 108 x 46 mm - für E3C