Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Hypertac Encoderstecker IP67 für 200V Motore SGMAH / SGMPH

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Hypertac Encoderstecker IP67 für 200V Motore SGMAH / SGMPH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156581

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853874131

Sonepar Artikelnummer

120412874

Hersteller Artikelnummer

156581

Hersteller Typ

SPOC-17H-FRON169

Hersteller Artikel Nr.:

156581

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.049 kg

Servo / Motion - Zubehör: Hypertac Geberkupplung, 17pol - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE