Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Hypertac Motorstecker IP67 für 200V Motore SGMAH / SGMPH

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Hypertac Motorstecker IP67 für 200V Motore SGMAH / SGMPH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 137635

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853874124

Sonepar Artikelnummer

120412873

Hersteller Artikelnummer

137635

Hersteller Typ

SPOC-06K-FSDN169

Hersteller Artikel Nr.:

137635

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.047 kg

Servo / Motion - Zubehör: Hypertac Motorkupplung, 6pol - Schutzklasse: IP 67 - Zulassungen: CE, VDE