OMRON - Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 4mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 674624
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583549777
Sonepar Artikelnummer
121131808
Hersteller Artikelnummer
674624
Hersteller Typ
E2B-M12KS04-M1-B2
Hersteller Artikel Nr.:
674624
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.037 kg
Induktiver Sensor - LITE Linie, Schaltabstand 4mm, bündig, Messing-Gehäuse kurz M12, 24 VDC, 3-Draht, PNP, Öffner, 4poliger M12 Stecker, IP67


