Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Relais - 1 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 10A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Relais - 1 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125430

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 6 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854937149

Sonepar Artikelnummer

120415242

Hersteller Artikelnummer

125430

Hersteller Typ

G2R-1-S 12VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

125430

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

6 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 13.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

6 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.205 kg

Industrierelais G2R-1-S von OMRON, 1 Wechsler (SPDT), Schaltkapazität 10 A bei 250 VAC / 30 VDC, Spulenspannung 12 VDC, Steckanschluss. Kompaktes 5-poliges Steckrelais für industrielle Steuerungsanwendungen.