Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Relais - 2 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 5A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Relais - 2 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125361

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854937217

Sonepar Artikelnummer

120415228

Hersteller Artikelnummer

125361

Hersteller Typ

G2R-2-S 12VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

125361

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 13.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.141 kg

Industrierelais G2R-2-S von OMRON, 2 Wechsler (DPDT), Schaltkapazität 5 A bei 250 VAC / 30 VDC, Spulenspannung 12 VDC, Steckanschluss. Kompaktes Steckrelais für industrielle Steuerungsanwendungen.