Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Relais - 2 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 5A - LED

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Relais - 2 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 5A - LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177302

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648000710

Sonepar Artikelnummer

120772188

Hersteller Artikelnummer

177302

Hersteller Typ

G2R-2-SN-AP3 230VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

177302

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.123 kg

Omron G2R-2-SN-AP3 230VAC Industrierelais, steckbar, 2 Wechsler, 5 A, 30 V DC / 250 V AC, LED-Indikator. Schaltrelais mit Steckfassung für den Einbau in PY/PL/PYF-Sockeln, für Schalt- und Steueraufgaben in der Automatisierungstechnik.