Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (o. Kühlkorper)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Relais - Leistungs-Halbleiterrelais (o. Kühlkorper)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 690646

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734591157

Sonepar Artikelnummer

120879535

Hersteller Artikelnummer

690646

Hersteller Typ

G3NA-225B-UTU 100-240VAC

Hersteller Artikel Nr.:

690646

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.078 kg

Halbleiterrelais, Aufbaumontage, Nulldurchgang, 1-polig, 25 A, 24 bis 240 VAC