Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Relais, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Relais, plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, LED indicator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103143

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2 .. 26.4 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853612719

Sonepar Artikelnummer

120415114

Hersteller Artikelnummer

103143

Hersteller Typ

LY2I4N 24VAC

Hersteller Artikel Nr.:

103143

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2 .. 26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2 .. 26.4 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.767 kg

Industrie Relais - Leistungsrelais mit Funkenkammer - 2 Wechsler, 24VDC, 110VAC / 15A - LED, Schutzdiode, Prüftaste - LR, VDE, TÜV, UL, CSA, SEV