OMRON - Industrie-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382400
Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenstromwärmetauscher
Werkstoff des Gehäuses - Verbundwerkstoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Expandiertes Polypropylen (EPP)
Material Wärmetauscher - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583364929
Sonepar Artikelnummer
120414550
Hersteller Artikelnummer
382400
Hersteller Typ
Z-15GW22
Hersteller Artikel Nr.:
382400
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenstromwärmetauscher
Werkstoff des Gehäuses:
Verbundwerkstoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Material Wärmetauscher:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
Ja
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
325 m³/h
Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa:
150 W
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Absicherung des Gerätes:
16 A
Leistung elektrisches Heizelement:
0 .. 1500 W
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU:
A
Mit digitalem Display:
Nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
Nein
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
Nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Zonenregler:
Nein
Geeignet für Zonenregler:
Ja
Mit Heizelement:
Ja
Mit VOC-Sensor:
Nein
Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor:
Ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
Ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
Ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
Nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
Ja
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
Nein
Mit Bypass:
Ja
Mit konstanter Druckregelung:
Ja
Mit Konstantvolumenstromregler:
Ja
Art des Frostschutzes:
Heizelement
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Wohnhausanschluss unten:
Nein
Wohnhausanschluss linke Seite:
Ja
Wohnhausanschluss rechte Seite:
Ja
Wohnhausanschluss oben:
Ja
Dachanschluss Seiten:
Nein
Dachanschluss obere Seite:
Nein
Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
60 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
60 %
Höhe:
780 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
550 mm
Schutzart (IP):
IP21
Gewicht:
27 kg
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.029 kg


