OMRON - Industrie Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103625
Höhe des Sensors - 113 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853198268
Sonepar Artikelnummer
120414638
Hersteller Artikelnummer
103625
Hersteller Typ
D4A-C00
Hersteller Artikel Nr.:
103625
Höhe des Sensors:
113 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
21.2 mm
Durchmesser Sensor:
19.1 mm
Länge des Sensors:
2.5 mm
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.073 kg


