OMRON - Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85365015
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009618
Sonepar Artikelnummer
120414902
Hersteller Artikelnummer
160006
Hersteller Typ
A16-12DY
Hersteller Artikel Nr.:
160006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.067 kg
Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte für 16mm Bohrung - Leuchtmittel, - LED, gelb, 12VDC - EN60947-5-1, UL, CSA


