OMRON - Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009632
Sonepar Artikelnummer
120414903
Hersteller Artikelnummer
160007
Hersteller Typ
A16-24DG
Hersteller Artikel Nr.:
160007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.070 kg
Leuchtmelder A16-24DG von OMRON der A16-Baureihe (Befehls- und Meldegeräte, Ø 16 mm), grüne LED, 24 V. Für optische Statusanzeigen in Schalt- und Steuertafeln


