OMRON - Industrie Schalter - A16-Befehls - /Meldegeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853009663
Sonepar Artikelnummer
120414905
Hersteller Artikelnummer
160009
Hersteller Typ
A16-24DY
Hersteller Artikel Nr.:
160009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.067 kg
Leuchtmelder A16-24DY von OMRON der A16-Baureihe (Ø 16 mm), gelbe LED, 24 V. Für optische Statusanzeigen in Schalt- und Steuertafeln


