OMRON - Industrie Schalter - gekapselter Miniaturschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104735
Höhe des Sensors - 49.9 mm
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853781408
Sonepar Artikelnummer
120414640
Hersteller Artikelnummer
104735
Hersteller Typ
SHL-W255
Hersteller Artikel Nr.:
104735
Höhe des Sensors:
49.9 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
73.5 mm
Durchmesser Sensor:
9.5 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.05 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.03 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 .. 80 °C
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.068 kg


