Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie-Schalter, Gelenkhebel, 10 A, 2 Wechsler

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie-Schalter, Gelenkhebel, 10 A, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133564

  • Höhe des Sensors - 27.9 mm

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853181994

Sonepar Artikelnummer

120414526

Hersteller Artikelnummer

133564

Hersteller Typ

DZ-10GW-1B

Hersteller Artikel Nr.:

133564

Höhe des Sensors:

27.9 mm

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite des Sensors:

75.4 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Länge des Sensors:

17.45 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.25 A

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 80 °C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.778 kg

Industrie Schalter