Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrie Schalter - Summer für 16mm Bohrung - Hochton

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrie Schalter - Summer für 16mm Bohrung - Hochton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 153015

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V

  • Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853684822

Sonepar Artikelnummer

120416879

Hersteller Artikelnummer

153015

Hersteller Typ

M2BJ-BH24D

Hersteller Artikel Nr.:

153015

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 24 V

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.183 kg

Hochton-Summer M2BJ-BH24D von OMRON für 16-mm-Bohrung, 24 V, Hochtonausführung. Erhöhter Schalldruckpegel für akustische Warnsignale auch in lärmbehafteten Industrieumgebungen