Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais 14-pin 4PDT Gabelkontakte 5A 100/110 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais 14-pin 4PDT Gabelkontakte 5A 100/110 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114007

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364594

Sonepar Artikelnummer

120772312

Hersteller Artikelnummer

114007

Hersteller Typ

MY4ZN-D2 100/110VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

114007

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.391 kg

Industrie Relais - Leistungsrelais, Zwillings-Crossbar-Kontakte - 4 Wechsler, 30VDC, 250VAC / 3A - Spulenanschluss: ''+'' auf A2 / 14 - LED, Schutzdiode, - Mech. Schaltstellungsanzeige - Beschriftungsschild - LR, VDE / IEC, UL, CSA, IMQ, SEV