Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais 14-pin 4PDT Gabelkontakte 5A 24 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais 14-pin 4PDT Gabelkontakte 5A 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113919

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 .. 26.4 V

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364679

Sonepar Artikelnummer

120772302

Hersteller Artikelnummer

113919

Hersteller Typ

MY4ZIN-D2 24VDC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

113919

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 26.4 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.383 kg

Omron MY4ZIN-D2 24VDC Industrierelais 14-pin, 4-polig (4PDT), Gabelkontakte, 5 A, 24 V DC. DC-Ausführung mit D2-Schutzbeschaltung. Für Steueraufgaben mit hohem Schaltvermögen, 14-poliger Sockel kompatibel mit PL14/PTF14-Sockeln.