Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Industrierelais 14-pin Gabelkontakte 4PDT 5A 100/120V AC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Industrierelais 14-pin Gabelkontakte 4PDT 5A 100/120V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142433

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 88 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854364167

Sonepar Artikelnummer

120772290

Hersteller Artikelnummer

142433

Hersteller Typ

MY4Z 110/120VAC (S)

Hersteller Artikel Nr.:

142433

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

88 .. 132 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Nennstrom:

3 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

88 .. 132 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.373 kg

Omron MY4Z 110/120VAC Industrierelais 14-pin, 4-polig (4PDT), Gabelkontakte, 5 A, 100/120 V AC. Zwillings-Crossbar-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit. Für Steueraufgaben mit hohem Schaltvermögen, 14-poliger Sockel kompatibel mit PL14/PTF14-Sockeln.